{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Ulko-⌀ D | 27 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307502 8 | |
EAN / GTIN | 4067263265313 | |
Valmistajan numero | 307502 8 |