{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307502 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265337 | |
Valmistajan numero | 307502 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hydraulikiristysistukka slim Master Chuck, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-⌀D1: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
471,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
504,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Ulkonema A-mitta | 90 mm | 90 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |