{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 95 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307502 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265351 | |
Valmistajan numero | 307502 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Hydraulikiristysistukka slim Master Chuck, HSK-A 63 lyhyt, Kiinnitys-⌀D1: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
471,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
679,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | HSK-A 63 lyhyt | HSK-A 63 |
Ulkonema A-mitta | 95 mm | 95 mm |
Muoto | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |