{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀:lle D1 | 40 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
Tuotetyyppi | Massiiviporakiinnitin |
Tuotekoodi | 307005 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105266 | |
Valmistajan numero | 307005 40 |