Lyhytreikäporien työkalunpidin 25 mm

Tuote nro.: 307005 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
215 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

varren ⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀:lle D1 25 mm
    Sovitin HSK-A 63
    Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
    Muoto A
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Lastuamisstrategia HPC
    Ulkonema A-mitta 90 mm
    Ulko-⌀ D 45 mm
    Tuotetyyppi Massiiviporakiinnitin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 307005 25
    EAN / GTIN 4062406105242
    Valmistajan numero 307005 25

    Kuvaus

    Malli:

    Kiristysruuvin sijainti lyhytreikäporan koloon nähden on siirretty 0,4 mm. Kiristettäessä lyhytreikäporan varsi kiristyy tukipintaa vasten. Lisäksi kiinnityspinnan ⌀ on tavanomaisiin työkalukiinnityksiin verrattuna suurempi.

    Käyttö:

    Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

    Sopii:

    Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

    Erikoistarvike:

    Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvit nro 309907 ja 309908.