Lyhytreikäporien työkalunpidin 32 mm

Tuote nro.: 307005 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

varren ⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀:lle D1 32 mm
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 90 mm
Ulko-⌀ D 52 mm
Tuotetyyppi Massiiviporakiinnitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307005 32
EAN / GTIN 4062406105259
Valmistajan numero 307005 32

Kuvaus

Malli:

Kiristysruuvin sijainti lyhytreikäporan koloon nähden on siirretty 0,4 mm. Kiristettäessä lyhytreikäporan varsi kiristyy tukipintaa vasten. Lisäksi kiinnityspinnan ⌀ on tavanomaisiin työkalukiinnityksiin verrattuna suurempi.

Käyttö:

Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

Sopii:

Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, vararuuvit nro 309907 ja 309908.