{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Malli | BT-DC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303800 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250553 | |
Valmistajan numero | 303800 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna Muoto AD 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
114,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
65,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Muoto | AD | ADB | A |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | 32 | 32 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |