{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Malli | BT-DC | |
Ulkonema A-mitta | 35 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303800 22 | |
EAN / GTIN | 4062406250539 | |
Valmistajan numero | 303800 22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna Muoto AD 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
125,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa
105,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
61,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 lyhyt | BT 40 lyhyt | BT 40 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Standardi | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | 22 | 22 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |