{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 32 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 78 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 303017 32 | |
EAN / GTIN | 4062406101237 | |
Valmistajan numero | 303017 32 |