{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 35,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 303465 20 | |
EAN / GTIN | 4045197868879 | |
Valmistajan numero | 303465 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kapea hydraulikiristysistukka 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
629,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
675,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | PSC 63 |
Kiinnitysnormi | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 26623-1 ;ISO 26623-2 |
Ulkonema A-mitta | 120 | 120 | 80 |
Ulko-⌀ D | 49,5 | 50 | 49 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |