{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 5 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 120 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 120 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
⌀ D3 | 18,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 71 mm | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 303465 5 | |
EAN / GTIN | 4045197762320 | |
Valmistajan numero | 303465 5 |