{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | BT 50 | |
Standardi | DIN 6383 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 45 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 303087 1 | |
EAN / GTIN | 4062406109257 | |
Valmistajan numero | 303087 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kavennusholkki SK / MK vääntiölehdelle, muoto Form AD 1
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
49,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 | SK 40 lyhyt | BT 40 | SK 40 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 45 | 50 | 50 | 50 |
Ulko-⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Muoto | AD | AD | AD | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri |