Kavennusholkki SK / MK vääntiölehdelle, muoto Form AD 3

Tuote nro.: 303087 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6383
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sovitin BT 50
Standardi DIN 6383
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 8 µm
Ulkonema A-mitta 65 mm
Ulko-⌀ D 40 mm
Tuotetyyppi Kiinnitinadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 303087 3
EAN / GTIN 4062406109271

Kuvaus

Malli:

Sisä- ja ulkopuolelta hiottu.

Käyttö:

MK-varrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat