{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 1 | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 301155 1 | |
EAN / GTIN | 4045197285874 | |
Valmistajan numero | 301155 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD 1
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
80,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa
45,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 lyhyt | SK 40 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 50 | 50 |
Muoto | AD | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 | ≤ 8 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 |
Morsekartio, sisäinen | 1 | 1 |