{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sovitin | BT 40 A = 70 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri nro 309617 | 16 | |
ER-kiristysavain nro 309748; nro 309749 | 16 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302843 16 | |
EAN / GTIN | 4045197771582 | |
Valmistajan numero | 302843 16 |