{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 16 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 16 | |
ER-kiristysavain | 16 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302830 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615408 | |
Valmistajan numero | 506.02.10.160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 16
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
197,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
108,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 160 | 80 |
Muoto | ADB | ADB |
ER-kiristysholkeille | 16 | 16 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 | ≤ 3 |
ER-varakiinnitysmutteri | 16 | 16 |
ER-kiristysavain | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |