{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 40 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Sovitin | BT 50 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 40 | |
ER-kiristysavain | 40 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302830 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615491 | |
Valmistajan numero | 506.02.26.160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 40
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
161,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
195,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Kiinnitysnormi | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 160 | 160 | 160 |
Ulko-⌀ D | 63 | 63 | 63 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 3-26 | 3-26 | 3-26 |
Kiinnitysalue | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 20000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |