{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 20 | |
ER-kiristysavain | 20 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302755 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100285 | |
Valmistajan numero | 302755 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 20
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
81,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
109,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
58,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 lyhyt | BT 40 lyhyt | SK 50 A = 70 | SK 40 A = 70 |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ulko-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18 000 min-1 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC | HSC |