{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | |
ER-kiristysavain | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302755 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944801 | |
Valmistajan numero | 302755 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB 32
pyynnöstä
Varastossa
224 kappaletta varastossa
84,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
108,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ulko-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ER-kiristysholkeille | 32 | 32 | 32 |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |