{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 20 | |
ER-kiristysavain | 20 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302757 20 | |
EAN / GTIN | 4062406421946 | |
Valmistajan numero | 302757 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD 20
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
57,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
111,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
109,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 lyhyt | BT 50lyhyt | BT 40 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 70 | 80 | 100 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Kiinnitysalue | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC | HSC |
ER-kiristysavain | 20 | 20 | 20 |