{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Sovitin | BT 30 A = 60 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 20 | |
ER-kiristysavain | 20 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302747 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100995 | |
Valmistajan numero | 302747 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD 20
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
111,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 30 A = 60 | BT 50lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | 80 mm |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Lastuamisstrategia | HSC | HSC |
ER-varakiinnitysmutteri | 20 | 20 |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka | Kiristysholkki-istukka |