{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 32 | |
Sovitin | BT 30 A = 60 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 2 mm - 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 32 | |
ER-kiristysavain | 32 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302747 32 | |
EAN / GTIN | 4067263015314 | |
Valmistajan numero | 302747 32 |