{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Sovitin | BT 30 A = 60 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri | 25 | |
ER-kiristysavain | 25 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302747 25 | |
EAN / GTIN | 4062406101008 | |
Valmistajan numero | 302747 25 |