Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Weldonistukat, Whistle-Notch Muoto ADB 10 mm

Tuote nro.: 302726 10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Weldonistukat, Whistle-Notch (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 10 mm
Sovitin BT 50lyhyt
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 63 mm
Ulko-⌀ D 35 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 10
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302726 10
Valmistajan numero 506.05.10.63

Kuvaus

Malli:

Kiinnitys- ja lukitusruuvilla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806.