{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | |
Sovitin | BT 50lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
Ulko-⌀ D | 44 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302726 14 | |
Valmistajan numero | 506.05.14.80 |