{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 8 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302606 8 | |
EAN / GTIN | 4062406099879 | |
Valmistajan numero | 302606 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Weldonistukka Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
111,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
56,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
96,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ulko-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 8 | 8 | 8 |
Standardi | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |