{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 35 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 10 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302606 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099886 | |
Valmistajan numero | 302606 10 |