{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | |
Sovitin | BT 40 A = 100 | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Muoto | ADB | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 44 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 302606 14 | |
EAN / GTIN | 4062406099909 | |
Valmistajan numero | 302606 14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Weldonistukka Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä 14 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
106,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
144,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Ulko-⌀ D | 44 mm | 44 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 | 12 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |