{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 52 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Ulkonema A-mitta | 52 mm | |
Kokonaispituus L | 172 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 27 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 41 mm | |
kierre M | M16 | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302505 40 | |
EAN / GTIN | 4062406111076 | |
Valmistajan numero | 302505 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna, SK 40 A = 52, Tuurnan ⌀ d1: 40mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
96,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | DIN 2080 |
Kokonaispituus L | 172 mm | 209 mm |
kierre M | M16 | M24 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |