{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 32 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 52 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Ulkonema A-mitta | 52 mm | |
Kokonaispituus L | 169 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 24 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 38 mm | |
kierre M | M16 | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 32 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 32 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302505 32 | |
EAN / GTIN | 4062406111052 | |
Valmistajan numero | 302505 32 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna 32 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
86,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema A-mitta | 52 | 55 |
Varavääntiörengas nro 309870 | 32 | 32 |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 38 | 38 |
Kokonaispituus L | 169 | 206 |
kierre M | M16 | M24 |
Standardi | DIN 6358 | DIN 6358 |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 32 | 32 |