{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | SK 50 A = 55 | |
Standardi | DIN 6358 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
Kokonaispituus L | 209 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L3 vääntiörenkaalla | 27 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 41 mm | |
kierre M | M24 | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
Varavääntiörengas nro 309870 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 302515 40 | |
EAN / GTIN | 4062406111120 | |
Valmistajan numero | 302515 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kombimallinen jyrsintuurna 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
96,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 |
Ulkonema A-mitta | 55 | 52 |
Varavääntiörengas nro 309870 | 40 | 40 |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 41 | 41 |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | 40 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 | 40 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |