{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 5 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 52,5 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 302150 5 | |
EAN / GTIN | 4060576155210 | |
Valmistajan numero | 0217922 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
123,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
135,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 20 | 20 | 12 |
Kokonaispituus L | 52,5 | 47 | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 | 5 | 5 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 5 | 5 | 5 |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |