{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 52,5 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 302150 8 | |
EAN / GTIN | 4060576155180 | |
Valmistajan numero | 0217925 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, ⌀ 20 mm, Kiinnitys-⌀ D1: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Kokonaispituus L | 52,5 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | 5 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |