{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Kokonaispituus L | 52,5 mm | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm | |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |
Tuotekoodi | 302150 10 | |
EAN / GTIN | 4060576155166 | |
Valmistajan numero | 0217927 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 20 | 20 | 32 |
Kokonaispituus L | 52,5 | 63,5 | |
Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 | 5 | 5 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla | Kavennusholkki ulosvetosuojalla |