Hydraulikiristysistukka erittäin lyhyt muoto AD 20 mm

Tuote nro.: 302026 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 80 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin SK 40 A = 24,5
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Ulkonema A-mitta 24,5 mm
⌀ D2 42 mm
Ulko-⌀ D 49,5 mm
L2 47 mm
Säätöalue V 10 mm
Paino 1,3 kg
kierre M M16 × 1
Sopiva kavennusholkki 302160; 302165; 302155; 302150
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302026 20
EAN / GTIN 2050001691705
Valmistajan numero 15.501.40.20.Z

Kuvaus

Malli:

  • Pyörimistarkkuus ≤ 3 µm.
  • RFID-/Balluf chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
  • Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.
Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308810308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135302187.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat