{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierre M | M16 × 50 | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 20000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 69 mm | |
Reiän ⌀ D1 toleranssi IT6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Hyötypituus L1 | 50 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 301309 M16X50 | |
EAN / GTIN | 4045197706829 | |
Valmistajan numero | 301309 M16X50 |