Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet M8X25

Tuote nro.: 301303 M8X25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M × Pituus L1 Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 20000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    kierre M M8 × 25
    Sovitin SK 40
    Kiinnitysnormi ISO 7388-1
    Muoto ADB
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 20000 min-1
    Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
    Lastuamisstrategia HSC
    Ulkonema A-mitta 44 mm
    Reiän ⌀ D1 toleranssi IT6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    Ulko-⌀ D 15 mm
    Hyötypituus L1 25 mm
    L2 5 mm
    Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 301303 M8X25
    EAN / GTIN 4062406105327
    Valmistajan numero 301303 M8X25

    Kuvaus

    Malli:

    Kartiomainen malli.

    Käyttö:

    Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820308835.