{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀:lle D1 | 40 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Ulkonema A-mitta | 115 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Massiiviporakiinnitin |
Tuotekoodi | 301285 40 | |
EAN / GTIN | 4062406104979 | |
Valmistajan numero | 301285 40 |