Lyhytreikäporien työkalunpidin Muoto ADB 20 mm

Tuote nro.: 301285 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

varren ⌀:lle D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀:lle D1 20 mm
    Sovitin SK 40
    Kiinnitysnormi ISO 7388-1
    Muoto ADB
    Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
    Ulkonema A-mitta 65 mm
    Ulko-⌀ D 40 mm
    Ballufchip-reikä kyllä
    Tuotetyyppi Massiiviporakiinnitin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 301285 20
    EAN / GTIN 4062406104948
    Valmistajan numero 301285 20

    Kuvaus

    Malli:

    • Kiinnitysruuvin sijainti poikkeaa 0,4 mm lyhytreikäporassa olevaan kiinnitysuraan nähden.
    • Kiristettäessä laajennettu kiinnityspinnan ⌀ kiristyy tukipintaa vasten.
    • Seurauksena on parempi tuenta, mikä mahdollistaa suuremman syöttönopeuden.
    • Hyvä pyörintätarkkuus, 3 µm:n tarkkuudella tasohiottu tukipinta.
    • RFID/Balluff chip -poraus.

    Käyttö:

    Kaikkien standardin DIN 6595, osan 1 mukaisten lyhytreikäporien kiinnittämiseen.

    Sopii:

    Kaikki lieriövarrelliset lyhytreikäporat DIN 6595 osan 1 mukaan.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, vararuuvit nro 309907, 309908.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin