{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 4 | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 95 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 301165 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252199 | |
Valmistajan numero | 301165 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 40 lyhyt, MK sisä: 4
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
51,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
90,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
166,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
53,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Ulko-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Muoto | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri |