{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 4 | |
Sovitin | SK 50 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 95 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 301185 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252229 | |
Valmistajan numero | 301185 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD 4
pyynnöstä
Varastossa
130 kappaletta varastossa
63,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
161,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 lyhyt | SK 50 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 95 | 95 |
Ulko-⌀ D | 48 | 48 |
Muoto | AD | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 | ≤ 8 |
Morsekartio, sisäinen | 4 | 4 |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri | Kiinnitinadapteri |