{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio, sisäinen | 2 | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitinadapteri |
Tuotekoodi | 301165 2 | |
EAN / GTIN | 4062406252175 | |
Valmistajan numero | 301165 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vähennysholkki morsekartiovarteen vääntiölehdillä, muoto AD, SK 40 lyhyt, MK sisä: 2
pyynnöstä
Varastossa
275 kappaletta varastossa
46,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa
82,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
157,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
49,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
70,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
66,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 40 lyhyt | SK 40 lyhyt | SK 50 lyhyt | BT 40 | BT 50 | SK 50 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Ulko-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Muoto | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 15000 min-1 | G 6,3, kun 12000 min-1 |