{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 60 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 60 mm | |
Sovitin | SK 50 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 128 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 40 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 60 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 60 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301097 60 | |
EAN / GTIN | 4062406252069 | |
Valmistajan numero | 301097 60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna Muoto A 60 mm
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
517,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 lyhyt | HSK-A 100 lyhyt |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
Tuurnan ⌀ d1 | 60 mm | 60 mm |
Muoto | A | A |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 60 | 60 |