{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | |
Sovitin | SK 50 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 89 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 27 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 40 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 40 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301097 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251987 | |
Valmistajan numero | 301097 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna Muoto A 40 mm
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
97,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
174,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 89 mm | 89 mm |
Tuurnan ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Standardi | DIN 6357 | DIN 6357 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 40 mm | 40 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna | Jyrsintuurna |