{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 50 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 50 mm | |
Sovitin | SK 50 lyhyt | |
Standardi | DIN 6357 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
Ulko-⌀ D | 128 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 30 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 50 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 50 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 301097 50 | |
EAN / GTIN | 4062406251994 | |
Valmistajan numero | 301097 50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintuurna Muoto A 50 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
224,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
571,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
262,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
217,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | SK 50 lyhyt | SK 50 lyhyt | SK 50 A = 160 | HSK-A 100 lyhyt | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 100 lyhyt |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | 70 mm | 160 mm | 70 mm | 100 mm | 70 mm |
Ulko-⌀ D | 128 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Muoto | A | ADB | ADB | A | A | A |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |