Voimakäyttöinen istukka 32 mm

Tuote nro.: 300787 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 32 mm
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 105 mm
Kiristysholkin ulko-⌀ D 73 mm
Kiinnitysvoima jopa 4 000 Nm
sopiva haka-avain nro 628400 68/75
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300787 32
EAN / GTIN 2050001771766
Valmistajan numero 166040532105

Kuvaus

Malli:

  • Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
  • Suojattu korroosionestopinnoitteella.
  • Pöly- ja vesitiivis.
  • Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
  • Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.
  • Työkalun keskittävä kiinnitys ja optimaalinen pyörimistarkkuus.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Etu:

  • Työkalujen pitkä kestoikä.
  • Tärinää ehkäisevät ominaisuudet.
  • Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit nro 308600308806.
Kiristysholkit nro 309575309576.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin