{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 mm | |
Sovitin | SK 50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 105 mm | |
Kiristysholkin ulko-⌀ D | 52 mm | |
Kiinnitysvoima jopa | 1 000 Nm | |
sopiva haka-avain nro 628400 | 52/55 | |
Tuotetyyppi | Voimakäyttöinen istukka |
Tuotekoodi | 300787 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771759 | |
Valmistajan numero | 166040520105 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Voimakäyttöinen istukka 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
448,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulkonema A-mitta | 105 | 90 |
Muoto | AD | AD |
sopiva haka-avain nro 628400 | 52/55 | 52/55 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 | ≤ 5 |
Kiinnitys-⌀ D1 | 20 | 20 |
Kiinnitysvoima jopa | 1 000 | 500 |