{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 2 mm - 6 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 160 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 5 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 160 mm | |
⌀ D1 | 9,6 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Ulko-⌀ D | 27 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300784 2-6 | |
EAN / GTIN | 4045197708373 | |
Valmistajan numero | 300784 2-6 |