{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 20 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 130 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Hyötypituus LN | 103 mm | |
sopiva kiristysavain nro 309740 | 20 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300652 20 | |
EAN / GTIN | 4045197764331 | |
Valmistajan numero | 300652 20 |