{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 11 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-7 mm | |
Sovitin | SK 40 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 18000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 7 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 16 mm | |
Hyötypituus LN | 70 mm | |
sopiva kiristysavain nro 309740 | 11 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 300651 11 | |
EAN / GTIN | 4062406422295 | |
Valmistajan numero | 300651 11 |